ABB - EDM14 EDF-Profilschiene 8RE (1200mm) Vertikal, im Schrank eingebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041462R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 8
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617414629
Sonepar Artikelnummer
120465568
Hersteller Artikelnummer
2CPX041462R9999
Hersteller Typ
EDM14
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041462R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
8
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.806 kg


