ABB - EDM7 EDF-Profil 1RE eingebaut

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041455R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617414551
Sonepar Artikelnummer
121306277
Hersteller Artikelnummer
2CPX041455R9999
Hersteller Typ
EDM7
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX041455R9999
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.166 kg


