ABB - EF Elektronisches Überlastrelais 0,8-2,7A Auslöseklasse einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAX121001R1103
Montageart - Direktanbau
Einstellbarer Strombereich - 0.8 .. 2.7 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614404009
Sonepar Artikelnummer
120441399
Hersteller Artikelnummer
1SAX121001R1103
Hersteller Typ
EF19-2,7 El.Überlastrelais 0,8-2,7
Hersteller Artikel Nr.:
1SAX121001R1103
Montageart:
Direktanbau
Einstellbarer Strombereich:
0.8 .. 2.7 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690 V
Betriebsspannung DC:
690 V
Bemessungsschaltstrom:
2.7 A
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
44.4 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
59.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.158 kg


