ABB - EF Elektronisches Überlastrelais 150-500 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAX721001R1101
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 150 .. 500 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614487415
Sonepar Artikelnummer
121291117
Hersteller Artikelnummer
1SAX721001R1101
Hersteller Typ
EF460-500 EL.ÜBERLASTRELAIS 150-500 A
Hersteller Artikel Nr.:
1SAX721001R1101
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
150 .. 500 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Betriebsspannung DC:
1000 V
Bemessungsschaltstrom:
500 A
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
186 mm
Höhe:
103.5 mm
Tiefe:
152.13 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.182 kg


