ABB - EF Elektronisches Überlastrelais 250-800 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAX821001R1101
Montageart - Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 250 .. 800 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614487422
Sonepar Artikelnummer
121291120
Hersteller Artikelnummer
1SAX821001R1101
Hersteller Typ
EF750-800 EL.ÜBERLASTRELAIS 250-800 A
Hersteller Artikel Nr.:
1SAX821001R1101
Montageart:
Direktanbau/Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
250 .. 800 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Betriebsspannung DC:
1000 V
Bemessungsschaltstrom:
800 A
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
244 mm
Höhe:
111.6 mm
Tiefe:
187.73 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
2.765 kg


