ABB - EF Elektronisches Überlastrelais 54-150 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAX351001R1101
Montageart - Direktanbau
Einstellbarer Strombereich - 54 .. 150 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013614442230
Sonepar Artikelnummer
121291112
Hersteller Artikelnummer
1SAX351001R1101
Hersteller Typ
EF146-150, 54 - 150
Hersteller Artikel Nr.:
1SAX351001R1101
Montageart:
Direktanbau
Einstellbarer Strombereich:
54 .. 150 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
1000 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
1000 V
Betriebsspannung DC:
1000 V
Bemessungsschaltstrom:
150 A
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Breite:
89.05 mm
Höhe:
150.4 mm
Tiefe:
105.2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.879 kg


