ABB - EH Hilfsschalterblock 1S/1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SAE901901R1011
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013614527616
Sonepar Artikelnummer
120705099
Hersteller Artikelnummer
1SAE901901R1011
Hersteller Typ
EH04-11N 1S/1Ö
Hersteller Artikel Nr.:
1SAE901901R1011
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Ausführung:
aufsteckbar
Fassung:
ohne
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


