Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EH Hilfsschalterblock 2S/0Ö

ABB
kopierenkopieren
ABB - EH Hilfsschalterblock 2S/0Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SAE901901R1020

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614527623

Sonepar Artikelnummer

120705100

Hersteller Artikelnummer

1SAE901901R1020

Hersteller Typ

EH04-20N 2S

Hersteller Artikel Nr.:

1SAE901901R1020

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.040 kg

2-polige Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen zur Verfügung.