ABB - EH1H Ersatz-Haube unbel Schnapp-Haube EH1 Ersatzteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE841040N0100
Ausführung - Abdeckung
Breite - 280 mm
Höhe - 173 mm
Tiefe - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815237539
Sonepar Artikelnummer
121259022
Hersteller Artikelnummer
4TBE841040N0100
Hersteller Typ
EH1H
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE841040N0100
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
280 mm
Höhe:
173 mm
Tiefe:
325 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


