ABB - EH1SS Ersatz-Set Schnapp-Schloss Sockel EH1 Ersatzteile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE841041N0100
Ausführung - Abdeckung
Breite - 30 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815237546
Sonepar Artikelnummer
121259023
Hersteller Artikelnummer
4TBE841041N0100
Hersteller Typ
EH1SS
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE841041N0100
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
45 mm
Einbauort:
Gerüst
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


