Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EH2-ND Schrank 1896x433x240 RAL7035

ABB
kopierenkopieren
ABB - EH2-ND Schrank 1896x433x240 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE842075N0100

  • Breite - 433 mm

  • Höhe - 1895 mm

  • Tiefe - 240 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815237683

Sonepar Artikelnummer

121259024

Hersteller Artikelnummer

4TBE842075N0100

Hersteller Typ

EH2-ND

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE842075N0100

Breite:

433 mm

Höhe:

1895 mm

Tiefe:

240 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Ja

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

66.3 W

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

22.700 kg

EH1-Kabelverteiler. EH2-ND Schrank 1896x433x240 RAL7035Schranktiefe: 320mm, Schrankb.: 1750mm