ABB - EH3/ARIA/PolySafe Nagel Kunststoff für Schließzunge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE845006C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 44 mm
Höhe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815241604
Sonepar Artikelnummer
121301714
Hersteller Artikelnummer
4TBE845006C0100
Hersteller Typ
EH3AEEEIN
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE845006C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
44 mm
Höhe:
6 mm
Tiefe:
58 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.020 kg


