ABB - EH3 Tür Gr0 AP 1125 mit SHG profilierte Tür IP44 DIN 0 1125mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843117N0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 588 mm
Höhe - 37.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815238369
Sonepar Artikelnummer
121301776
Hersteller Artikelnummer
4TBE843117N0100
Hersteller Typ
EH3A90S1
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843117N0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
588 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1040 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.700 kg


