Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EH3A81C1 Tür Gr1 F 875 oSchließung Einzelteile EH3

ABB
kopierenkopieren
ABB - EH3A81C1 Tür Gr1 F 875 oSchließung Einzelteile EH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843522C0100

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 785 mm

  • Höhe - 790 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815239632

Sonepar Artikelnummer

121259028

Hersteller Artikelnummer

4TBE843522C0100

Hersteller Typ

EH3A81C1

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843522C0100

Ausführung:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

785 mm

Höhe:

790 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

40 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.100 kg

EH3-Einzelteile. EH3A81C1 Tuer Gr.1 F 875 o.Schließung Einzelteile EH3