Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EH3A82E2 Tür Gr2 F 875 rechts o SHG Ausführung ab/12

ABB
kopierenkopieren
ABB - EH3A82E2 Tür Gr2 F 875 rechts o SHG Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843613C0100

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 562 mm

  • Höhe - 790 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815240362

Sonepar Artikelnummer

121259031

Hersteller Artikelnummer

4TBE843613C0100

Hersteller Typ

EH3A82E2

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843613C0100

Ausführung:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

562 mm

Höhe:

790 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

40 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.600 kg

EH3-Einzelteile. EH3A82E2 Tuer Gr.2 F 875 rechts o. SHG Ausführung ab/12