ABB - EH3A82EO Tür Gr2 AP 875 li o SHG Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843621C0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 562 mm
Höhe - 790 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240447
Sonepar Artikelnummer
121259033
Hersteller Artikelnummer
4TBE843621C0100
Hersteller Typ
EH3A82EO
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843621C0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
562 mm
Höhe:
790 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.600 kg


