ABB - EH3A82SH Tür Gr2 F 875 re m SHG Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843063N0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 562 mm
Höhe - 875 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815238086
Sonepar Artikelnummer
121259034
Hersteller Artikelnummer
4TBE843063N0100
Hersteller Typ
EH3A82SH
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843063N0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
562 mm
Höhe:
875 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.900 kg


