ABB - EH3A90EA Tür Gr0 AP 1125 mit Stanz DS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843573C0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 590 mm
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240072
Sonepar Artikelnummer
121301775
Hersteller Artikelnummer
4TBE843573C0100
Hersteller Typ
EH3A90EA
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843573C0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
590 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.000 kg


