ABB - EH3A93CA Tür Gr3 AP 1125 rechts m SHG Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843629C0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 720 mm
Höhe - 37.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240522
Sonepar Artikelnummer
121301788
Hersteller Artikelnummer
4TBE843629C0100
Hersteller Typ
EH3A93CA
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843629C0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
720 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
1040 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.000 kg


