ABB - EH3A93EM Tür Gr3 AP 1125 mit Stanz DS Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843633C0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 722 mm
Höhe - 1040 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240560
Sonepar Artikelnummer
121301792
Hersteller Artikelnummer
4TBE843633C0100
Hersteller Typ
EH3A93EM
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843633C0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
722 mm
Höhe:
1040 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
40 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.000 kg


