ABB - EH3A9EEN Seitenwand 1125 rechts W/O BBSIDEFIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843597C0100
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240201
Sonepar Artikelnummer
121301795
Hersteller Artikelnummer
4TBE843597C0100
Hersteller Typ
EH3A9EEN
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843597C0100
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
320 mm
Höhe:
1110 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.600 kg


