ABB - EH3A9EEP_S Mittelsteg 1125 Ersatzteil für EH3-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843604S0100
Komponente des Pultsystems - Mittelteil
Breite - 88 mm
Höhe - 1020 mm
Tiefe - 33.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903041337
Sonepar Artikelnummer
121301739
Hersteller Artikelnummer
4TBE843604S0100
Hersteller Typ
EH3A9EEP
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843604S0100
Komponente des Pultsystems:
Mittelteil
Breite:
88 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
33.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.920 kg


