ABB - EH3A9EEQ_S Türanschlagleiste 1125 Ersatzteil für EH3-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843606S0100
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1125 mm
Breite - 54 mm
Höhe - 1020 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903041351
Sonepar Artikelnummer
121258892
Hersteller Artikelnummer
4TBE843606S0100
Hersteller Typ
EH3A9EEQ
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843606S0100
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1125 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
1020 mm
Tiefe:
33.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.540 kg


