Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EH3A9XE8 Rückwand Gr 00 AP 1125 Ausführung ab/12

ABB
kopierenkopieren
ABB - EH3A9XE8 Rückwand Gr 00 AP 1125 Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843638C0100

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 455 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 455 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815240607

Sonepar Artikelnummer

121301836

Hersteller Artikelnummer

4TBE843638C0100

Hersteller Typ

EH3A9XE8

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843638C0100

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

455 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

455 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Breite:

453 mm

Höhe:

37.5 mm

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.100 kg

EH3-Einzelteile. EH3A9XE8 Rueckwand Gr. 00 AP 1125 Ausführung ab/12