Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EH3AE2EG Zubehör-Set Gr2 + Gr3 Ausführung ab/12

ABB
kopierenkopieren
ABB - EH3AE2EG Zubehör-Set Gr2 + Gr3 Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843452C0100

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1445 mm

  • Breite - 295 mm

  • Höhe - 135 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815239304

Sonepar Artikelnummer

121301838

Hersteller Artikelnummer

4TBE843452C0100

Hersteller Typ

EH3AE2EG

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843452C0100

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1445 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.400 kg

EH3-Einzelteile. EH3AE2EG Zubehör-Set Gr.2 + Gr.3 Ausführung ab/12