ABB - EH3AE3EI_S Bodenschiene Gr.3 Ersatzteil für EH3-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843518S0100
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1445 mm
Breite - 1369 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903041153
Sonepar Artikelnummer
121301721
Hersteller Artikelnummer
4TBE843518S0100
Hersteller Typ
EH3AE3EI
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843518S0100
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1445 mm
Breite:
1369 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.000 kg


