ABB - EH3AEEEC Bodenschiene Bef-Schieber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843558C0100
Ausführung - Profil
Breite - 0.1 mm
Höhe - 0.1 mm
Tiefe - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239991
Sonepar Artikelnummer
121301841
Hersteller Artikelnummer
4TBE843558C0100
Hersteller Typ
EH3AEEEC
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843558C0100
Ausführung:
Profil
Breite:
0.1 mm
Höhe:
0.1 mm
Tiefe:
0.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.006 kg


