ABB - EH3AEEEE Scharnierstift

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843012C0100
Ausführung - Scharnier
Breite - 400 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815237966
Sonepar Artikelnummer
121301842
Hersteller Artikelnummer
4TBE843012C0100
Hersteller Typ
EH3AEEEE
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843012C0100
Ausführung:
Scharnier
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


