ABB - EH3AEEEL Scharnierstift Set = 2St Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843445C0100
Ausführung - Scharnier
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239281
Sonepar Artikelnummer
121301843
Hersteller Artikelnummer
4TBE843445C0100
Hersteller Typ
EH3AEEEL
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843445C0100
Ausführung:
Scharnier
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
5 mm
Tiefe:
80 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.100 kg


