ABB - EH3AEEEO Tuerbuegel Scharnierseite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843557C0100
Ausführung - Scharnier
Breite - 394 mm
Höhe - 450 mm
Tiefe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239984
Sonepar Artikelnummer
121301844
Hersteller Artikelnummer
4TBE843557C0100
Hersteller Typ
EH3AEEEO
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843557C0100
Ausführung:
Scharnier
Breite:
394 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.011 kg


