ABB - EH3AEEES Bodenprofil Tiefenstrebe Gr2+3 Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843631C0100
Ausführung - Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe - 320 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240546
Sonepar Artikelnummer
121301845
Hersteller Artikelnummer
4TBE843631C0100
Hersteller Typ
EH3AEEES
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843631C0100
Ausführung:
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


