ABB - EH3AEXE5 Dach Gr00 Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843634C0100
Breite - 327 mm
Höhe - 80 mm
Tiefe - 453 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 327 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815240577
Sonepar Artikelnummer
121301847
Hersteller Artikelnummer
4TBE843634C0100
Hersteller Typ
EH3AEXE5
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843634C0100
Breite:
327 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
453 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
327 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
453 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.400 kg


