ABB - EH3AEXEC Bodenschiene Gr00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843514C0100
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 455 mm
Breite - 55 mm
Höhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239557
Sonepar Artikelnummer
121301848
Hersteller Artikelnummer
4TBE843514C0100
Hersteller Typ
EH3AEXEC
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843514C0100
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
455 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
380 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
1.000 kg


