ABB - EH3OEEEG HiLo Schraube 58x22 DIN7981

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE890278C0100
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815241642
Sonepar Artikelnummer
121258943
Hersteller Artikelnummer
4TBE890278C0100
Hersteller Typ
EH3OEEEG
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE890278C0100
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
5.8 mm
Länge:
22 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Gehärtet:
Ja
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
10.8 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
14
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.003 kg


