ABB - EH843035 Tür Gr0 F 875 mit SHG 2012 Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843035N0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 588 mm
Höhe - 37.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815237997
Sonepar Artikelnummer
121258946
Hersteller Artikelnummer
4TBE843035N0100
Hersteller Typ
EH3A80E1
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843035N0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
588 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
790 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.900 kg


