ABB - EH843049 Tür Gr1 F 875 mit SHG NEU Ausführung ab/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843049N0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 783 mm
Höhe - 37.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815238048
Sonepar Artikelnummer
121258947
Hersteller Artikelnummer
4TBE843049N0100
Hersteller Typ
EH3A81SH
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843049N0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
783 mm
Höhe:
37.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
790 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.500 kg


