ABB - EH843108 Tür Gr2 AP 875 r mit SHG Ausführung ab /12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843108C0100
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 0.1 mm
Höhe - 0.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903014737
Sonepar Artikelnummer
121258948
Hersteller Artikelnummer
4TBE843108C0100
Hersteller Typ
EH843108
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843108C0100
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
0.1 mm
Höhe:
0.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0.1 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.800 kg


