Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - EHB1 Schrank 853x385x270 belüftet Schnapp-Haube IP20 IK09

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHB1 Schrank 853x385x270 belüftet Schnapp-Haube IP20 IK09

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE841037C0100

  • Breite - 385 mm

  • Höhe - 753 mm

  • Tiefe - 270 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815237508

Sonepar Artikelnummer

121258949

Hersteller Artikelnummer

4TBE841037C0100

Hersteller Typ

EHB1

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE841037C0100

Breite:

385 mm

Höhe:

753 mm

Tiefe:

270 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

GFK

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

0

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Ja

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Nein

Mit Lüftungstür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Ja

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:

21.9 W

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

EH1-Kabelverteiler. EHB1 Schrank 853x385x270 belüftet, Schnapp-HaubeIP20, IK09 Federverriegelung 3 Kant 8mm