Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBGD05 EH3 Sockel Gr0 900X676X541 Baupaket für Schränke mit

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBGD05 EH3 Sockel Gr0 900X676X541 Baupaket für Schränke mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843663C0100

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 29.37 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815240850

Sonepar Artikelnummer

121301853

Hersteller Artikelnummer

4TBE843663C0100

Hersteller Typ

EHBGD05

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843663C0100

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

29.37 kg

Breite:

676 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

541 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

676 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

541 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

17.500 kg

EH3-GD (große Einbautiefe). EHBGD05 EH3 Sockel Gr.0 900X676X541 Baupaket für Schränke mit großer Einbautiefe