Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBGD16 EH3 Sockel Gr1 900X871X676 Baupaket für Schränke mit

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBGD16 EH3 Sockel Gr1 900X871X676 Baupaket für Schränke mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843667C0100

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 28.48 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815240898

Sonepar Artikelnummer

121258952

Hersteller Artikelnummer

4TBE843667C0100

Hersteller Typ

EHBGD16

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843667C0100

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

28.48 kg

Breite:

871 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

676 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

871 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

676 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

30.500 kg

EH3-GD (große Einbautiefe) EHBGD16 EH3 Sockel Gr.1 900X871X676 Baupaket für Schränke mit großer Einbautiefe