Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBP00 Bodenplatte Gr 00 427X285X3 EH3

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBP00 Bodenplatte Gr 00 427X285X3 EH3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843683C0100

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 455 mm

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 427 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815241055

Sonepar Artikelnummer

121301854

Hersteller Artikelnummer

4TBE843683C0100

Hersteller Typ

EHBP00

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843683C0100

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

455 mm

Breite:

285 mm

Höhe:

427 mm

Tiefe:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.400 kg

EH3-Zubehör EHBP00 Bodenplatte Gr. 00 427X285X3 EH3