Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBP1 Bodenplatte 757x285x3 Gr1 mit Befestigung

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBP1 Bodenplatte 757x285x3 Gr1 mit Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843301C0100

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 785 mm

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 757 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815238970

Sonepar Artikelnummer

121301855

Hersteller Artikelnummer

4TBE843301C0100

Hersteller Typ

EHBP1

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843301C0100

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

785 mm

Breite:

285 mm

Höhe:

757 mm

Tiefe:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.900 kg

EH3-Zubehör EHBP1 Bodenplatte 757x285x3 Gr.1, mit Befestigung