Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBP2 Bodenplatte 1086x285x3 Gr2 mitBefestigung

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBP2 Bodenplatte 1086x285x3 Gr2 mitBefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843302C0100

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1115 mm

  • Breite - 285 mm

  • Höhe - 1086 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815238987

Sonepar Artikelnummer

121301856

Hersteller Artikelnummer

4TBE843302C0100

Hersteller Typ

EHBP2

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843302C0100

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1115 mm

Breite:

285 mm

Höhe:

1086 mm

Tiefe:

3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

3.200 kg

EH3-Zubehör EHBP2 Bodenplatte 1086x285x3 Gr.2, mitBefestigung