Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBPGD05 EH3 Bodenplatte Gr0 676X541 Polyester 3mm mit Befestigung

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBPGD05 EH3 Bodenplatte Gr0 676X541 Polyester 3mm mit Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843657C0100

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 676 mm

  • Breite - 505 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815240799

Sonepar Artikelnummer

121301858

Hersteller Artikelnummer

4TBE843657C0100

Hersteller Typ

EHBPGD05

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843657C0100

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

676 mm

Breite:

505 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

635 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

BA

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

5.300 kg

EH3-GD (große Einbautiefe) EHBPGD05 EH3 Bodenplatte Gr.0 676X541 Polyester 3 mm mit Befestigung