Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHBPGD25 EH3 Bodenplatte Gr2 1200X541 Polyester 3mm mit Befestigung

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHBPGD25 EH3 Bodenplatte Gr2 1200X541 Polyester 3mm mit Befestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843659C0100

  • Ausführung - Bodenblech

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 505 mm

  • Höhe - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5411815240812

Sonepar Artikelnummer

121301861

Hersteller Artikelnummer

4TBE843659C0100

Hersteller Typ

EHBPGD25

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE843659C0100

Ausführung:

Bodenblech

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

505 mm

Höhe:

5 mm

Tiefe:

1158 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

9.800 kg

EH3-GD (große Einbautiefe) EHBPGD25 EH3 Bodenplatte Gr.2 1200X541 Polyester 3 mm mit Befestigung