Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHDB0 DIN-Sockel Baupaket 900x585x310 Gr0 Polyester RAL7035

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHDB0 DIN-Sockel Baupaket 900x585x310 Gr0 Polyester RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE842099R0100

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 19.45 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022903014898

Sonepar Artikelnummer

121301863

Hersteller Artikelnummer

4TBE842099R0100

Hersteller Typ

EHDB0

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE842099R0100

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

19.45 kg

Breite:

585 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

310 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

590 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

14.600 kg

EH3-Sockel. EHDB0 DIN-Sockel Baupaket 900x585x310 Gr.0, PolyesterRAL7035