ABB - EHDB0M DIN-Sockel Gr 0 montiert Gr0 PolyesterRAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843391N0100
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 19.45 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239205
Sonepar Artikelnummer
121301868
Hersteller Artikelnummer
4TBE843391N0100
Hersteller Typ
EHDB0M
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843391N0100
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
19.45 kg
Breite:
585 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
590 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.000 kg


