Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - EHDB1 DIN-Sockel Baupaket 900x780x310 Gr1 Polyester RAL7035

ABB
kopierenkopieren
ABB - EHDB1 DIN-Sockel Baupaket 900x780x310 Gr1 Polyester RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4TBE842100R0100

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 14.58 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4022903014904

Sonepar Artikelnummer

121301869

Hersteller Artikelnummer

4TBE842100R0100

Hersteller Typ

EHDB1

Hersteller Artikel Nr.:

4TBE842100R0100

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

14.58 kg

Breite:

780 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

310 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Gehäusebaubreite:

785 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

16.847 kg

EH3-Sockel. EHDB1 DIN-Sockel Baupaket 900x780x310 Gr.1, PolyesterRAL7035