ABB - EHDB15FB EH3 Sockelblende DIN1 Polyester 1 Öffnung für temporäre Einführungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843714R0100
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 785 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903014997
Sonepar Artikelnummer
121301871
Hersteller Artikelnummer
4TBE843714R0100
Hersteller Typ
EHDB15FB
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843714R0100
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
785 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
30 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.450 kg


