ABB - EHDB1M DIN-Sockel Gr 1 montiert Gr1 PolyesterRAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843392N0100
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 25.81 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815239212
Sonepar Artikelnummer
121301872
Hersteller Artikelnummer
4TBE843392N0100
Hersteller Typ
EHDB1M
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843392N0100
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
25.81 kg
Breite:
780 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
15.800 kg


